HHG - Audio Aufputz 2-Fam. Set mit RFID und BT 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0058
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 1.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910328
Sonepar Artikelnummer
121406987
Hersteller Artikelnummer
HHG0058
Hersteller Typ
Villa Audio Set 2 RL
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0058
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.460 kg
Zweifamilien-Set Villa AUDIO 2-Draht Freisprechanlage, bestehend aus 1x Audio AP Türstation Aufputz und zwei Klingeltasten (Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, 1 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 192 x 100 x 22 mm) , 2x Villa AIS Aufputz-Audio-Innenstation zum Freisprechen (Wandhalterung, Mikrofon, Lausprecher, Sprech-, Tür-, Internruf-, Licht-, Rufton aus-Taste, Ruftonauswahl, Ruftonlautstärkeregler, LED-Anzeige Ruhe-Zustand und Anruf, zur Montage auf UP-Dose geeignet, potentialfreier Taster für Lichtsteuerung, Etagentaster anschließbar, Farbe: weiß, Abmessung: 112 x 87 x 23 mm), 1x Villa NG Hutschienennetzteil (für Verteilereinbau, Eingang 230 V, Ausgang 30 V DC für Busleitung, Status LED, Abmessungen 144 x 90 x 64 mm / 8 TE)


