HHG - Audio Außenstation Aufputz 3-Fam. mit RFID und BT 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0052
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.535 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910434
Sonepar Artikelnummer
121406981
Hersteller Artikelnummer
HHG0052
Hersteller Typ
Villa Audio 3 AS RL
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0052
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.535 kg
Audio AP Türstation Aufputz mit drei Klingeltasten, Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, 3 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 217 x 100 x 22 mm