HHG - Audio Einbau 1-Familienhaus Set 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0059
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910793
Sonepar Artikelnummer
121406988
Hersteller Artikelnummer
HHG0059
Hersteller Typ
Villa EL Audio Set 1
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0059
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.750 kg
Einfamilien-Set Villa Einbaulautsprecher Audio 2-Draht Freisprechanlage, bestehend aus 1x Villa EL Einbaulautsprecher (zum Einbau in Briefkastenanlagen, Befestigung über Klebepad oder bauseits vorhandene Vorrichtung, Anschlüsse für bis zu 8 Klingeln, integrierter Lautsprecher, Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um bis zu 25 cm vom Gehäuse lösen, Lautstärke über Potentiometer einstellbar, potentialfreier Türöffnerkontakt belastbar max. 1 A 24V (DC) / 12 V (AC), Dauer Türöffnerkontakt über Potentiometer 5 - 300 Sekunden einstellbar, Status-LED für Busspannung, Schutzart IP33, Abmessungen: 120 x 80 x 22 mm), 1x Villa AIS Aufputz-Audio-Innenstation zum Freisprechen (Wandhalterung, Mikrofon, Lausprecher, Sprech-, Tür-, Internruf-, Licht-, Rufton aus-Taste, Ruftonauswahl, Ruftonlautstärkeregler, LED-Anzeige Ruhe-Zustand und Anruf, zur Montage auf UP-Dose geeignet, potentialfreier Taster für Lichtsteuerung, Etagentaster anschließbar, Farbe: weiß, Abmessung: 112 x 87 x 23 mm), 1x Villa NG Hutschienennetzteil (für Verteilereinbau, Eingang 230 V, Ausgang 30 V DC für Busleitung, Status LED, Abmessungen 144 x 90 x 64 mm / 8 TE)


