HHG - Audio Innenstelle 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0050
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910090
Sonepar Artikelnummer
121406979
Hersteller Artikelnummer
HHG0050
Hersteller Typ
Villa AIS
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0050
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.120 kg
Aufputz-Audio-Innenstation zum Freisprechen für Villa 2-Draht System, Wandhalterung, Mikrofon, Lausprecher, Sprech-, Tür-, Internruf-, Licht-, Rufton aus-Taste, Ruftonauswahl, Ruftonlautstärkeregler, LED-Anzeige Ruhe-Zustand und Anruf, Einsatz im Parallelbetrieb zum Monitor als Nebensignalgerät oder Freisprecheinrichtung einsetzbar, zur Montage auf UP-Dose geeignet, potentialfreier Taster für Lichtsteuerung, Etagentaster anschließbar, Farbe: weiß, Abmessung: 112 x 87 x 23 mm