HHG - BUS-Überwachungs- und Alarmmodul-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0040
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910700
Sonepar Artikelnummer
121406969
Hersteller Artikelnummer
HHG0040
Hersteller Typ
Villa SR Set
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0040
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.070 kg
Das Busüberwachungs- und Alarmmodul Set bestehend aus Villa SR Sicherheitsmodul und Villa BR Schaltrelais dient zum Schutz eines Busgerätes gegen mögliche Manipulation oder Sabotage. Wird die Türstation wegen einer möglichen Manipulation oder Sabotage außer Betrieb gesetzt, wird das Relais für den Türöffner gesperrt und kein Zutritt mehr erlaubt. Parallel dazu kann das Modul bei einem am Bus angeschlossenes Signalgerät (z.B. Sirene, Blitzlicht, Hupe) den Alarm auslösen. Spannung aus Villa 2-Draht Bus (30V DC), 50 mA, Abmessungen Villa SR: 50 x 49 x 22 mm, Gewicht 35g, Schutzart IP 20, Abmessungen Villa BR: 50 x 49 x 22 mm, Gewicht 35g, Schutzart IP 20


