HHG - Einbaukamera für Einbaulautsprecher Villa EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0029
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85177900
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910076
Sonepar Artikelnummer
121406958
Hersteller Artikelnummer
HHG0029
Hersteller Typ
Villa EK UP
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0029
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.087 kg
Einbaukamera für das Villa 2-Draht-System als Erweiterung für den Einbaulautsprecher Villa EL, Farbkamera mit 90 Grad Erfassungswinkel, schwenkbar in alle Richtungen bis zu 15 Grad, Tag- Nachtumschaltung mit integrierter LED-Beleuchtung, Befestigung über Klebepad oder bauseits vorhandene Vorrichtung, Schutzart IP33, Abmessungen: 93 x 70 x 46 mm