HHG - Einbaulautsprecher 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0030
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910069
Sonepar Artikelnummer
121406959
Hersteller Artikelnummer
HHG0030
Hersteller Typ
Villa EL
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0030
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.130 kg
Einbaulautsprecher Audio für das Villa 2-Draht System, z.B. zum Einbau in Briefkastenanlagen, Befestigung über Klebepad oder bauseits vorhandene Vorrichtung, Anschlüsse für bis zu 8 Klingeln, mit max. einer externen Kameras Villa C02 E oder C03 E bzw. Villa EK erweiterbar für Video-Funktion, integrierter Lautsprecher, Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um bis zu 25 cm vom Gehäuse lösen, Lautstärke über Potentiometer einstellbar, potentialfreier Türöffnerkontakt belastbar max. 1 A 24V (DC) / 12 V (AC), Dauer Türöffnerkontakt über Potentiometer 5 - 300 Sekunden einstellbar, Status-LED für Busspannung, Schutzart IP33, Abmessungen: 120 x 80 x 22 mm


