HHG - Funkgong mit BUS-Relais weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0022
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85318040
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910588
Sonepar Artikelnummer
121406951
Hersteller Artikelnummer
HHG0022
Hersteller Typ
Villa BR G W
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0022
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.145 kg
Funk-Gong Empfänger Weiß zum Einstecken in die Schutzkontaktsteckdose 230V DC, Flash-LED-Funktion, 32 Melodien, 4-stufig einstellbare Lautstärken bis 96 dB. Funktionswahl: a) Melodie und Flash, b) nur Flash. Programmierung selbstlernend. Reichweite im Freien bis zu 150 m. Funkfrequenz: 433 MHz, Abmessungen: 83x83x69 mm, Farbe: weiß. Multifunktions-Busrelais Ausgang für das Villa 2-Draht System, einstellbar per Adressierung zur Ansteuerung durch Klingeltasten, Ansteuerung des Gongs per Funk, im Auslieferungszustand sind die Geräte aufeinander eingelernt, Abmessungen: 49 x 51 x 22 mm, Schutzart IP 20


