HHG - Gateway AV-Link Docking Station für Villa M 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0056
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.205 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910670
Sonepar Artikelnummer
121406985
Hersteller Artikelnummer
HHG0056
Hersteller Typ
Villa GW M
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0056
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.205 kg
Smarthome-WLAN-Gateway zum Nachrüsten der Innenstation Villa M, damit diese per WLAN mit der iLifestyle App kommunizieren kann, zur Montage hinter dem Monitor, inkl. Villa-Busanschluss und optionaler 12V Spannungsversorgung bei größeren Anlagen, über die iLifestyle App lässt sich das Gateway in ein lokales WLAN (2,4GHz) Netzwerk einbinden, dies erlaubt die Annahme von Gesprächen (Audio- und Videoübertragung) verbundener Villa Videosprechanlagen über die App, ebenso ist ein Bildhol-Modus integriert