Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HHG - Multifunktions-BUS-Eingangsmodul 12V DC

HHG
kopierenkopieren
HHG - Multifunktions-BUS-Eingangsmodul 12V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHG0020

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176990

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6972733910151

Sonepar Artikelnummer

121406949

Hersteller Artikelnummer

HHG0020

Hersteller Typ

Villa BE

Hersteller Artikel Nr.:

HHG0020

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.035 kg

Multifunktions-Busrelais Eingang mit einem potentialfreien Eingang sowie einen Spannungsausgang (Energieversorgung für evtl. Sensoren) mit 12 V DC und einer max. Belastung von 50 mA, für das Villa 2-Draht System, Abmessungen: 49 x 51 x 22 mm, Schutzart IP 20