Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HHG - Multifunktions-BUS-Relais-Modul 30V DC/12V AC, 1A

HHG
kopierenkopieren
HHG - Multifunktions-BUS-Relais-Modul 30V DC/12V AC, 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHG0021

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176990

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6972733910120

Sonepar Artikelnummer

121406950

Hersteller Artikelnummer

HHG0021

Hersteller Typ

Villa BR

Hersteller Artikel Nr.:

HHG0021

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.035 kg

Multifunktions-Busrelais Ausgang für das Villa 2-Draht System, einstellbar per Adressierung entweder zur Ansteuerung durch Klingeltasten (z.B. für externe Läutwerke) oder zur Ansteuerung durch die Türöffnertaste oder Funktionstaste am Monitor (z.B. für Licht an), potentialfreier Ausgangs-Kontakt, Belastbarkeit 30 V DC / 3 A oder 250 V AC / 0,5 A, Zeitverzögerung: 1 - 300 Sek., Abmessungen: 49 x 51 x 22 mm, Schutzart IP 20