Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HHG - Netzteil 230V AC, 12V DC Ausgang f. Stand-Alone Zutrittskontr.

HHG
kopierenkopieren
HHG - Netzteil 230V AC, 12V DC Ausgang f. Stand-Alone Zutrittskontr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHG0083

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6972733910632

Sonepar Artikelnummer

121407012

Hersteller Artikelnummer

HHG0083

Hersteller Typ

Villa NT RL

Hersteller Artikel Nr.:

HHG0083

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.025 kg

Netzteil UP 230 V AC Eingang, 12 V DC Ausgang, 416 mA, 5 W, kann als Spannungsversorgung für VILLA RL 12 V bei vorliegender Anschlussspannung 230 V AC verwendet werden, Schutzart IP 31, inkl. Anschlussleitungen, zur Montage in UP/AP-Dosen, Abmessungen 55 x 26 x 23 mm