HHG - Set externe Farb-Außenkamera für Villa EL, Domkamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0027
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258100
Gewicht - 0.687 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027236046905
Sonepar Artikelnummer
121406956
Hersteller Artikelnummer
HHG0027
Hersteller Typ
Villa C 03 E
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0027
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
0.687 kg
Kamera-Set für Einbaulautsprecher Villa EL, bestehend aus externer Domkamera, Netzteil und Anschlußkabel, externe Farb-Domkamera im robustem Gehäuse, mit schwenk- und neigbarem Kugelkopf, mit einer integrierten automatischen Tag-/Nachtumschaltung (Nachtmodus: schwarz/weiß mit IR-LEDs), Hutschienen-Schaltnetzteil 230V AC Eingang, 12V DC, 1A Ausgang, zur Montage auf DIN-Hutschiene 2 TE