HHG - Set externe Farb-Außenkamera für Villa EL, Stabkamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0025
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258100
Gewicht - 0.725 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027236046899
Sonepar Artikelnummer
121406954
Hersteller Artikelnummer
HHG0025
Hersteller Typ
Villa C 02 E
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0025
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
0.725 kg
Kamera-Set für Einbaulautsprecher Villa EL, bestehend aus externer Stabkamera, Netzteil und Anschlußkabel, externe Farb-Außenkamera im robustem Gehäuse mit einstellbarem Gelenkarm, mit einer integrierten automatischen Tag-/Nachtumschaltung (Nachtmodus: schwarz/weiß mit IR-LEDs), Hutschienen-Schaltnetzteil 230V AC Eingang, 12V DC, 1A Ausgang, zur Montage auf DIN-Hutschiene 2 TE