HHG - Stand-Alone Zutrittskontrolle Fingerprint, BT f. BUS-Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0087
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910205
Sonepar Artikelnummer
121407016
Hersteller Artikelnummer
HHG0087
Hersteller Typ
Villa RL FP BE
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0087
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.170 kg
Villa Zutrittskontrolle für das Villa 2-Draht System per Fingerprint-Leser und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung, Zutrittsverwaltung und Protokollierung, Aluminiumgehäuse, grau, Anzahl Fingerprints: 50, Zeitverzögerung: 1 - 300 Sek., Zustandsanzeige per LED und Signalton, Betriebstemperatur -20? bis +55?, max. Ausgangslast 30 V DC / 2 A, Schutzart IP 54, Abmessungen: 135 x 76 x 22 mm


