Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HHG - Stand-Alone Zutrittskontrolle Fingerprint mit BT 12V DC

HHG
kopierenkopieren
HHG - Stand-Alone Zutrittskontrolle Fingerprint mit BT 12V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHG0086

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84719000

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6972733910533

Sonepar Artikelnummer

121407015

Hersteller Artikelnummer

HHG0086

Hersteller Typ

Villa RL FP 12/24

Hersteller Artikel Nr.:

HHG0086

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.170 kg

Stand-Alone Gerät zur Zutrittskontrolle per Fingerprint und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung für das Smartphone, Zutrittsverwaltung und Protokollierung, Aluminiumgehäuse, grau, Stromversorgung 12 V AC/DC oder 24 V DC, Zustandsanzeige per LED und Signalton, Betriebstemperatur -20? bis +55?, max. Ausgangslast 30 V DC / 2 A, Schutzart IP 54, Abmessungen: 135 x 76 x 22 mm