HHG - Stand-Alone Zutrittskontrolle RFID, BT für BUS-Betrieb 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0085
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910182
Sonepar Artikelnummer
121407014
Hersteller Artikelnummer
HHG0085
Hersteller Typ
Villa RL BE
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0085
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.170 kg
Villa Zutrittskontrolle für das Villa 2-Draht System per RFID-Kartenleser und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung, Zutrittsverwaltung und Protokollierung, Aluminiumgehäuse, grau, Anzahl Benutzerkarten: 50, Kartenlesenähe: ? 3 mm, Zeitverzögerung: 1 - 300 Sek., Zustandsanzeige per LED und Signalton, Betriebstemperatur -20? bis +55?, max. Ausgangslast 30 V DC / 2 A, Schutzart IP 54, Abmessungen: 135 x 76 x 22 mm


