HHG - Türöffner für BUS-Spannung 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0041
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85177900
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910014
Sonepar Artikelnummer
121406970
Hersteller Artikelnummer
HHG0041
Hersteller Typ
Villa TÖ
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0041
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.125 kg
Türöffner für Villa Busspannung, Stromaufnahme im Busbetrieb 30V DC: 200 mA, potentialfreier Rückmeldekontakt/Wechselkontakt, DIN Universal, mech. Entriegelung, verstellbare Falle bis 3 mm, kompatibel zu gängigen Schließblechen und Einsteckschlössern, Abmessung: 74 x 16,2 x 28,5 mm