HHG - Video Aufputz 1-Fam. Set mit Fingerprint und BT 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0063
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 1.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910274
Sonepar Artikelnummer
121406992
Hersteller Artikelnummer
HHG0063
Hersteller Typ
Villa AP Set 1 FP
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0063
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.920 kg
Einfamilien-Set Villa Video 2-Draht Freisprechanlage, mit Zutrittskontrolle über Fingerprint-Leser, bestehend aus 1x AP 1 AS FP Türstation Aufputz und einer Klingeltaste (Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, Kamera mit 1,0 Megapixel und einem Erfassungsbereich von 110?, Tag-Nachtmodul mit LED-Beleuchtung, 1 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 192 x 100 x 22 mm) , 1x Villa M Touch-Screen-7'' Farbmonitor (Wandhalterung, Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Türöffner- und Intercomtaste, für Parallelbetrieb geeignet, Anschlussmöglichkeit eines Etagentasters, Einstellmöglichkeit der Ruflautstärke, unterschiedlicher Klingeltöne sowie Helligkeit und Kontrast, Rufunterscheidung Ruf Intern, Türstation oder Etagentaster, Bildaufnahme mit automatischem Screenshot, SD-Kartenanschluss 2-32 GB für Videoaufnahmen, 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich Farbe: weiß), 1x Villa NG Hutschienennetzteil (für Verteilereinbau, Eingang 230 V, Ausgang 30 V DC für Busleitung, Status LED, Abmessungen 144 x 90 x 64 mm / 8 TE)


