HHG - Video Aufputz 2-Familienhaus Set Basic 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0074
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 2.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910724
Sonepar Artikelnummer
121407003
Hersteller Artikelnummer
HHG0074
Hersteller Typ
Villa AP Set 2 B
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0074
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
2.140 kg
Zweifamilien-Set Villa Video 2-Draht Freisprechanlage Aufputz, bestehend aus 1x AS AP Türstation Aufputz mit zwei Klingeltasten (Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, Kamera mit 1,0 Megapixel und einem Erfassungsbereich von 110?, Tag-Nachtmodul mit LED-Beleuchtung, 2 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 192 x 100 x 22 mm) , 2x Villa M B 4,3? Farbmonitor (Wandhalterung, Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Türöffner- und Rufton aus-Taste, für Parallelbetrieb geeignet, Anschlussmöglichkeit eines Etagentasters, Einstellmöglichkeit der Ruflautstärke, unterschiedlicher Klingeltöne sowie Helligkeit und Kontrast, Ruftonunterscheidung Ruf intern, Außenstation oder Etagenruf (fest eingestellt), 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich (ohne weitere Zusatzgeräte), Spannungsversorgung Villa 2-Draht Bus 30V DC, Farbe weiß, Abmessungen: 180 x 120 x 19,5 mm), 1x Villa NG Hutschienennetzteil (für Verteilereinbau, Eingang 230 V, Ausgang 30 V DC für Busleitung, Status LED, Abmessungen 144 x 90 x 64 mm / 8 TE)


