HHG - Video Außenstation Aufputz 1-Fam. 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0005
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.358 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910335
Sonepar Artikelnummer
121406934
Hersteller Artikelnummer
HHG0005
Hersteller Typ
Villa AP 1 AS
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.358 kg
Video-Türstation Aufputz mit einer Klingeltaste, Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, Kamera mit 1,0 Megapixel und einem Erfassungsbereich von 130?, IR-LED für Nachtsicht, 1 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 192 x 100 x 22 mm