HHG - Video Außenstation Aufputz 1-Fam. Fingerprint und BT 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0007
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910540
Sonepar Artikelnummer
121406936
Hersteller Artikelnummer
HHG0007
Hersteller Typ
Villa AP 1 AS FP
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0007
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.410 kg
Video-Türstation Aufputz mit einer Klingeltaste mit Zutrittskontrolle über Fingerprint-Leser und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung für das Smartphone, inkl. Zutrittsverwaltung und Protokollierung, Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, Kamera mit 1,0 Megapixel und einem Erfassungsbereich von 110?, Tag-Nachtmodul mit LED-Beleuchtung, 1 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 215 x 100 x 22 mm


