HHG - Video Außenstation Aufputz 4-Fam. mit RFID und BT 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0014
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.535 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910519
Sonepar Artikelnummer
121406943
Hersteller Artikelnummer
HHG0014
Hersteller Typ
Villa AP 4 AS RL
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0014
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.535 kg
Video-Türstation Aufputz mit vier Klingeltasten mit Zutrittskontrolle per RFID-Kartenleser und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung für das Smartphone, inkl. Zutrittsverwaltung und Protokollierung, Aluminiumgehäuse, man. Lautstärkenregler, Kamera mit 1,0 Megapixel und einem Erfassungsbereich von 110?, Tag-Nachtmodul mit LED-Beleuchtung, 4 Klingeltaster mit Namensschild LED-beleuchtet, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt, Potentiometer Türöffnerzeit, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), LED-Rufanzeige, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 217 x 100 x 22 mm


