HHG - Video Außenstation Aufputz bis 16 Teiln. Touch, RFID, BT 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0015
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.855 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910663
Sonepar Artikelnummer
121406944
Hersteller Artikelnummer
HHG0015
Hersteller Typ
Villa AP 8 AS
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0015
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.855 kg
Video-Türstation Aufputz mit 7''-Touchscreen für bis zu 16 Klingeltasten mit Zutrittskontrolle per RFID-Kartenleser und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung für das Smartphone sowie Zahlencode möglich, inkl. Zutrittsverwaltung und Protokollierung (max. letzte 200 Einträge), Aluminiumgehäuse, Anzahl Benutzerkarten: 100, über den Touchscreen können die Namensschilder hinterlegt werden, Individualisierung der Türstation mit einem Hintergrundbild und/oder am Klingeltableau (z.B. Firmenlogo, Öffnungszeiten, Anschrift etc.), individuelles Bild pro Klingeltaste, Bilder per App importierbar, integrierter editierbarer Bildschirmschoner, visuelle und akustische Einlassaufforderung, Info-Button, man. Lautstärkenregler, Kamera mit 1,0 Megapixel und einem Erfassungsbereich von 110?, Tag-Nachtmodus mit IR-LED's und manuell zeitlich begrenzter Heizbetrieb, Betriebsspannung über Villa-BUS, potentialfreier Türöffnerkontakt Belastbarkeit: max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC), Potentiometer Türöffnerzeit: 1-300 Sek., Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Abmessungen 305 x 146 x 22 mm


