HHG - Video Außenstation Unterputz 1-Familienhaus 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6971825870007
Sonepar Artikelnummer
121406930
Hersteller Artikelnummer
HHG0001
Hersteller Typ
Villa 1 AS
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.800 kg
Video-Türstation, robuste Aluminiumplatte, unter Putz, Mikrofon- und Lautsprechereinstellung, Kamera mit Erfassungsbereich 90 Grad, Erfassungswinkel manuell verstellbar, LED-Beleuchtung, 1 Klingeltaster mit Namensschild, Anschlussklemmen für Busleitung, potentialfreier Türöffnerkontakt ( auch mit zusätzlicher Chipkarte aktivierbar, Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 1 A 24 V (DC) / 12 V (AC)), Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Sabotagekontakt Abmessungen 120 x 194 x 45 mm