HHG - Video Einbau 1-Fam. Set mit ext. Außenkamera Villa C03E 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0069
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 2.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910816
Sonepar Artikelnummer
121406998
Hersteller Artikelnummer
HHG0069
Hersteller Typ
Villa EL Video Set 1
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0069
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
2.060 kg
Einfamilien-Set Villa Einbaulautsprecher Video 2-Draht Freisprechanlage, bestehend aus 1x Villa EL Einbaulautsprecher (zum Einbau in Briefkastenanlagen, Befestigung über Klebepad oder bauseits vorhandene Vorrichtung, Anschlüsse für bis zu 8 Klingeln, integrierter Lautsprecher, Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um bis zu 25 cm vom Gehäuse lösen, Lautstärke über Potentiometer einstellbar, potentialfreier Türöffnerkontakt belastbar max. 1 A 24V (DC) / 12 V (AC), Dauer Türöffnerkontakt über Potentiometer 5 - 300 Sekunden einstellbar, Status-LED für Busspannung, Schutzart IP33, Abmessungen: 120 x 80 x 22 mm), 1x Villa M Monitor (Touch-Screen-Monitor, Farbmonitor 7 ´´, Wandhalterung, Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Türöffner- und Intercomtaste, für Parallelbetrieb geeignet, Anschlussmöglichkeit eines Etagentasters, Einstellmöglichkeit der Ruflautstärke, unterschiedlicher Klingeltöne sowie Helligkeit und Kontrast, Rufunterscheidung Ruf Intern, Türstation oder Etagentaster, Bildaufnahme mit automatischem Screenshot, SD-Kartenanschluss 2-32 GB für Videoaufnahmen, 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich ( ohne weitere Zusatzgeräte ), Spannungsversorgung 30 V DC, Farbe: weiß Abmessungen: 220 x 140 x 24 mm), 1x Villa C03 E externe Kamera (Kamera-Set für Einbaulautsprecher Villa EL, bestehend aus externer Domkamera, Netzteil und Anschlußkabel, externe Farb-Außenkamera im robustem Gehäuse als Domkamera, mit einer integrierten automatischen Tag-/Nachtumschaltung (Nachtmodus: schwarz/weiß mit IR-LEDs), Hutschienen-Schaltnetzteil 230V AC Eingang, 12V DC, 1A Ausgang, zur Montage auf DIN-Hutschiene 2 TE), 1x Villa NG Hutschienennetzteil (für Verteilereinbau, Eingang 230 V, Ausgang 30 V DC für Busleitung, Status LED, Abmessungen 144 x 90 x 64 mm / 8 TE)


