HHG - Video Innenstation 4,3 Zoll 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0034
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910687
Sonepar Artikelnummer
121406963
Hersteller Artikelnummer
HHG0034
Hersteller Typ
Villa M B
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0034
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.220 kg
4,3´´ Farbmonitor, Wandhalterung, Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Türöffner- und Rufton aus-Taste, für Parallelbetrieb geeignet, Anschlussmöglichkeit eines Etagentasters, Einstellmöglichkeit der Ruflautstärke, unterschiedlicher Klingeltöne sowie Helligkeit und Kontrast, Ruftonunterscheidung Ruf intern, Außenstation oder Etagenruf (fest eingestellt), 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich (ohne weitere Zusatzgeräte), Spannungsversorgung Villa 2-Draht Bus 30V DC, Farbe weiß, Abmessungen: 180 x 120 x 19,5 mm


