HHG - Video Innenstation 7 Zoll 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0033
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6971825873831
Sonepar Artikelnummer
121406962
Hersteller Artikelnummer
HHG0033
Hersteller Typ
Villa M
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0033
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.700 kg
Touch-Screen-Monitor, Farbmonitor 7 ´´, Wandhalterung, Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, Sprech-, Türöffner- und Intercomtaste, für Parallelbetrieb geeignet, Anschlussmöglichkeit eines Etagentasters, Einstellmöglichkeit der Ruflautstärke, unterschiedlicher Klingeltöne sowie Helligkeit und Kontrast, Rufunterscheidung Ruf Intern, Türstation oder Etagentaster, Bildaufnahme mit automatischem Screenshot, SD-Kartenanschluss 2-32 GB für Videoaufnahmen, 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich ( ohne weitere Zusatzgeräte ), Spannungsversorgung 30 V DC, Farbe: weiß Abmessungen: 220 x 140 x 24 mm


