HHG - Villa Audio Telefon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0051
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733911004
Sonepar Artikelnummer
121406980
Hersteller Artikelnummer
HHG0051
Hersteller Typ
Villa AIT
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0051
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.300 kg
Aufputz-Audio-Innenstation mit Hörer für das Villa 2-Draht-System. Zur Wandmontage geeignet, ausgestattet mit Mikrofon, Lautsprecher und Tasten für Sprechen, Türöffner und Internruf. Ruftonauswahl sowie Ruftonlautstärkeregler integriert. Einsatz im Parallelbetrieb zum Monitor als Nebensignalgerät möglich. Zur Montage auf UP-Dose geeignet, Etagentaster anschließbar. Farbe: Weiß, Abmessung: 112 x 87 x 23 mm.