HHG - Villa Fernwartungsmodul AP 8 AS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0054
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85177900
Gewicht - 0.251 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733911011
Sonepar Artikelnummer
121406983
Hersteller Artikelnummer
HHG0054
Hersteller Typ
Villa FWM
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0054
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.251 kg
Das Villa FWM ermöglicht die effiziente Fernwartung von Türstationen in Geschäfts- und Wohngebäuden. Verbindung über RS485-Schnittstelle, kompatibel mit Villa AP 8 AS-Türstationen. Ermöglicht die Aktualisierung der Bewohnerliste sowie Zugangsberechtigungen über IP-Netzwerke. Wartung kann lokal im LAN oder über ein Fernnetz (WAN) via Cloud erfolgen. Zusätzliche Hotspot-Funktion zur Verwaltung von WLAN-fähigen Geräten sowie potenzialfreie Kontakte für externe Sensoren oder Alarme. Abmessungen: 90 x 69 x 56 mm. Leistungsaufnahme im Standby: 1,2 W (PoE), Maximal: 1,5 W (PoE). Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C, Lagertemperatur: -20 bis +60 °C.


