HHG - Villa Gong Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0079
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910946
Sonepar Artikelnummer
121407008
Hersteller Artikelnummer
HHG0079
Hersteller Typ
Villa FG E
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0079
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.440 kg
Funkempfänger zum Einstecken in die Schutzkontaktsteckdose (230 V AC, 5060 Hz). Reichweite bis zu 150 m im Freien, Funkfrequenz 433 MHz. 32 Melodien auswählbar, Lautstärke 4-stufig einstellbar (bis zu 96 dB). Optionale Funktionsauswahl: Nur Melodie, Melodie und visuelles Lichtsignal oder visuelles Lichtsignal. Zusätzliche Nachtlichtfunktion ein- und ausschaltbar. Kompatibel mit Villa FG B, Villa FG C und Villa FG V. Schutzart IP20, Umgebungstemperatur: -20 bis +55 °C. Abmessungen: 80 x 83 x 69 mm. Farbe: weiß


