HHG - Villa Gong Taster Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0077
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910915
Sonepar Artikelnummer
121407006
Hersteller Artikelnummer
HHG0077
Hersteller Typ
Villa FG B
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0077
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.080 kg
Funksender für die Außenmontage, Schutzklasse IP44, batterieloser Betrieb durch Piezoeffekt. Ausgestattet mit Flash-LED-Funktion für bessere Sichtbarkeit. Reichweite bis zu 150 m im Freien, Funkfrequenz 433 MHz. Kompatibel mit dem Empfänger Villa FG E. Einfache Installation durch Klebepad oder Schraubbefestigung. Maße: 85 x 85 x 20 mm. Farbe: weiß