HHG - Villa Gong Taster Basic Set mit Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0078
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910977
Sonepar Artikelnummer
121407007
Hersteller Artikelnummer
HHG0078
Hersteller Typ
Villa FG B Set
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0078
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.520 kg
Set bestehend aus dem batterielosen Funksender Villa FG B und dem Funkempfänger Villa FG E. Funksender für die Außenmontage (IP44) mit Ruftaste, batterieloser Betrieb durch Piezoeffekt. Reichweite bis zu 150 m im Freien, Funkfrequenz 433 MHz. Kompatibel mit dem Villa FG E Funkempfänger, der direkt in die Steckdose gesteckt wird (230 V AC, 5060 Hz). 32 auswählbare Melodien, Lautstärke 4-stufig einstellbar (bis zu 96 dB). Optionale Funktionsauswahl: Nur Melodie, Melodie und visuelles Lichtsignal oder visuelles Lichtsignal. Zusätzliche Nachtlichtfunktion beim Empfänger ein- und ausschaltbar. Einfache Montage des Senders durch Schraubbefestigung oder Klebepad. Abmessungen des Senders: 85 x 85 x 20 mm, des Empfängers: 80 x 83 x 69 mm. Schutzart des Senders: IP44, des Empfängers: IP20. Umgebungstemperatur Sender: -10 bis +60 °C, Empfänger: -20 bis +55 °C.


