HHG - Villa Gong Video

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0080
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910939
Sonepar Artikelnummer
121407009
Hersteller Artikelnummer
HHG0080
Hersteller Typ
Villa FG V
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0080
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.190 kg
VILLA-WLAN-Funksender für die Außenmontage, ausgestattet mit einem beleuchteten Namensschild. Der Funksender VILLA FG V ist für die Außenmontage konzipiert und unterstützt PoE. Stromsparender Betrieb mit maximal 3W, ausgestattet mit einer 1920x1080P-Kamera in HD-Qualität, Nachtsicht IR-LEDs, RFID und PIN-Code-Eingabe für komfortable Zugangskontrolle. Unterstützt Zwei-Wege-Kommunikation über Mikrofon und Lautsprecher, steuerbar über die kostenlose Tuya Smart App für iOS und Android. Verbindung über WLAN oder Ethernet (RJ-45), Reichweite bis zu 150 m im Freien, Spannungsversorgung: 12-24 V AC/DC / Standard PoE, Funkfrequenz 433 MHz. Kompatibel mit dem Empfänger VILLA FG E. Montage als Aufputzinstallation, inkl. Regenabdeckung, im massivem Aluminiumgehäuse, Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C. Farbe: schwarz / silbergrau, Abmessungen: 139,4 x 68,6 x 37,5 mm.


