HHG - Villa Gong Video-Türstation Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0081
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.306 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910991
Sonepar Artikelnummer
121407010
Hersteller Artikelnummer
HHG0081
Hersteller Typ
Villa FG V Set
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0081
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.306 kg
Set bestehend aus dem Villa FG V Funksender mit beleuchtetem Namensschild und dem Villa FG E Funkempfänger. Der Funksender Villa FG V ist für die Außenmontage konzipiert und unterstützt PoE. AStromsparender Betrieb mit maximal 3W, ausgestattet mit einer 1920x1080P-Kamera in HD-Qualität, Nachtsicht IR-LEDs, RFID und PIN-Code-Eingabe für komfortable Zugangskontrolle. Unterstützt Zwei-Wege-Kommunikation über Mikrofon und Lautsprecher, steuerbar über die kostenlose Tuya Smart App für iOS und Android. Verbindung über WLAN oder Ethernet (RJ-45), Reichweite bis zu 150 m im Freien, Spannungsversorgung: 12 V DC oder 12-24 V AC / Standard PoE, Funkfrequenz 433 MHz. Einfache Aufputzinstallation des Senders mit Regenabdeckung und Plug-and-Play-Installation des Empfängers in einer Steckdose. Abmessungen des Senders: 140 x 69 x 38 mm, des Empfängers: 80 x 83 x 69 mm. Umgebungstemperatur des Senders: -40°C bis +50°C, des Empfängers: -20°C bis +55°C.


