Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HHG - Villa Netzgerät 12V DC, 1,25A

HHG
kopierenkopieren
HHG - Villa Netzgerät 12V DC, 1,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHG0089

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6971825870069

Sonepar Artikelnummer

121407018

Hersteller Artikelnummer

HHG0089

Hersteller Typ

Villa TR1

Hersteller Artikel Nr.:

HHG0089

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.070 kg

Hutschienen-Schaltnetzteil 100-240V AC Eingang, 12V DC, 0,88A Ausgang, zur Montage auf DIN-Hutschiene 2 TE, z.B. als Spannungsversorgung für eine externe Kamera oder VILLA FG V.