HHG - Villa Stecker Netzteil für Villa FG V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHG0088
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6972733910953
Sonepar Artikelnummer
121407017
Hersteller Artikelnummer
HHG0088
Hersteller Typ
Villa SNT
Hersteller Artikel Nr.:
HHG0088
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.062 kg
Steckernetzteil 230 V AC mit Euro-Stecker Typ C, 12 V DC Ausgang, 1,0 A, 12 W, Anschlussleitung 1,5 M, kann als Spannungsversorgung für VILLA FG V bei vorliegender Anschlussspannung 230 V AC verwendet werden, Schutzart IP 20, Abmessungen 55 x 26 x 23 mm