HISENSE - DLEDTV 215cm UHD 60Hz DVBT2/C/S SmartTV QuadC HDR G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85A6N
Technologie - sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar - 214.78 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 85 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351401157
Sonepar Artikelnummer
121151549
Hersteller Artikelnummer
85A6N
Hersteller Typ
85A6N
Hersteller Artikel Nr.:
85A6N
Technologie:
sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar:
214.78 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
85 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Gewicht:
37.1 kg
Breite:
1892 mm
Höhe:
1182 mm
Tiefe:
474 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
37.100 kg


