HISENSE - Hi-QLEDTV 248cm UHD 144Hz T2/C/S VIDAASmartOS BT 600x400 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20017438
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 50.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6942351424491
Sonepar Artikelnummer
121394782
Hersteller Artikelnummer
20017438
Hersteller Typ
98E7Q
Hersteller Artikel Nr.:
20017438
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
50.500 kg
Bildschirmdiagonale in Zoll : 98 in, Max. Auflösung : 4K Ultra HD 3840x2160, Typ : Hi-QLED Smart TV, Bildschirmdiagonale (cm) : 248 cm, Dolby Atmos, DTS Virtual X-Decodierung, Benutzeroberfläche : VIDAA Smart OS, QLED-Colour - mehr als eine Milliarde Schattierungen von lebendigen Farben, AI 4K Upscaler, 144Hz Gaming Mode Pro


