HISENSE - Laser Projektor 65-300'' SmartTV BT 2000ANSI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015329
Bildhelligkeit (ANSI) - 2000 lm
Bilddiagonale - 762 cm
Bildformat - 16:9
Auflösung - Full HD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351409382
Sonepar Artikelnummer
121234671
Hersteller Artikelnummer
20015329
Hersteller Typ
C2
Hersteller Artikel Nr.:
20015329
Bildhelligkeit (ANSI):
2000 lm
Bilddiagonale:
762 cm
Bildformat:
16:9
Auflösung:
Full HD
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Gewicht:
8.1 kg
Breite:
246 mm
Höhe:
246 mm
Tiefe:
252 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240


