HISENSE - Laser Projektor 65-300'' SmartTV BT TriChroma 2600ANSI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015299
Bildhelligkeit (ANSI) - 2600 lm
Bilddiagonale - 762 cm
Bildformat - 16:9
Auflösung - Full HD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121234672
Hersteller Artikelnummer
20015299
Hersteller Typ
C2-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
20015299
Bildhelligkeit (ANSI):
2600 lm
Bilddiagonale:
762 cm
Bildformat:
16:9
Auflösung:
Full HD
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Kontrast x:1:
2000
Gewicht:
8.4 kg
Breite:
247 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
254 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240


