HISENSE - Laser Projektor 65-300'' SmartTV BT TriChroma 3000ANSI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015101
Bildhelligkeit (ANSI) - 3000 lm
Bilddiagonale - 762 cm
Bildformat - 16:9
Auflösung - Full HD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351409405
Sonepar Artikelnummer
121234673
Hersteller Artikelnummer
20015101
Hersteller Typ
C2-ULTRA
Hersteller Artikel Nr.:
20015101
Bildhelligkeit (ANSI):
3000 lm
Bilddiagonale:
762 cm
Bildformat:
16:9
Auflösung:
Full HD
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Kontrast x:1:
2000
Gewicht:
9.7 kg
Breite:
247 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
286 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
6.300 kg


