HISENSE - Laser Projektor b.200'' UHD T2/C/S SmartTV BT PVR sw-br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20017058
Bildhelligkeit (ANSI) - 5000 lm
Bildformat - 16:9
Auflösung - sonstige
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6942351422992
Sonepar Artikelnummer
121374207
Hersteller Artikelnummer
20017058
Hersteller Typ
L9Q
Hersteller Artikel Nr.:
20017058
Bildhelligkeit (ANSI):
5000 lm
Bildformat:
16:9
Auflösung:
sonstige
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Kontrast x:1:
50001
Gewicht:
12.9 kg
Breite:
624 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
317 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
12.900 kg


