HISENSE - Laser TV 80-150'' UHD T2/C/S SmartTV BT Trichroma HDR DLP sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20014484
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
DVB-C2-Tuner - Nein
DVB-S2-Tuner - Ja
Auflösung - 4K UHD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351408262
Sonepar Artikelnummer
121136391
Hersteller Artikelnummer
20014484
Hersteller Typ
PX3-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
20014484
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
9 kg
Breite:
550 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
296 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
9.000 kg


