HISENSE - LaserTV 80-120'' 2000ANSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PT1
Bildhelligkeit (ANSI) - 2000 lm
Bilddiagonale - 304 cm
Bildformat - 16:9
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351423012
Sonepar Artikelnummer
121234670
Hersteller Artikelnummer
PT1
Hersteller Typ
PT1
Hersteller Artikel Nr.:
PT1
Bildhelligkeit (ANSI):
2000 lm
Bilddiagonale:
304 cm
Bildformat:
16:9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Laser Cinema, 80''-120'', 2000 ANSI


