HISENSE - LEDTV 126cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 200x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018191
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 8.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6942351430263
Sonepar Artikelnummer
121387009
Hersteller Artikelnummer
20018191
Hersteller Typ
50A6S
Hersteller Artikel Nr.:
20018191
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
8.200 kg
LED TV mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K Ultra HD 3840x2160, 60 Hz, DTS Virtual X, DTS Virtual X decoding, homeos, dolby_vision, 2x10W, DVB-T2/T/C/S2/S, 3xHDMI 2.1, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1xS/PDIF, Bluetooth, VESA 200x400, Abmessungen mit Standfuß BxHxT 1111x274x703 mm


