Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - LEDTV 164cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 400x200 E

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - LEDTV 164cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 400x200 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018851

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 12.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351430751

Sonepar Artikelnummer

121387007

Hersteller Artikelnummer

20018851

Hersteller Typ

65A6S

Hersteller Artikel Nr.:

20018851

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

12.800 kg

LED TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K Ultra HD 3840x2160, 60 Hz, DTS Virtual X, DTS Virtual X decoding, homeos, dolby_vision, 2x10W, DVB-T2/T/C/S2/S, 3xHDMI 2.1, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1xS/PDIF, Bluetooth, VESA 400x200, Abmessungen mit Standfuß BxHxT 1445x300x896 mm