HISENSE - LEDTV 164cm UHD T2/C/S SmartTV BT 400x300 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015900
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351415406
Sonepar Artikelnummer
121234660
Hersteller Artikelnummer
20015900
Hersteller Typ
65A6Q
Hersteller Artikel Nr.:
20015900
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x300
Gewicht:
22 kg
Breite:
1453 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
76 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme Betrieb:
160 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
15.200 kg


