Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HISENSE - LEDTV 189cm UHD T2/C/S 2x15W SmartTV BT 400x300 G sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - LEDTV 189cm UHD T2/C/S 2x15W SmartTV BT 400x300 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20016025

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 189 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 75 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351416441

Sonepar Artikelnummer

121234659

Hersteller Artikelnummer

20016025

Hersteller Typ

75A6Q

Hersteller Artikel Nr.:

20016025

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

189 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

75 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x300

Gewicht:

32.8 kg

Breite:

1676 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

87 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Leistungsaufnahme Betrieb:

210 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

23.100 kg

75'' UHD 4K,Voice Remote, Double Stand