Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HISENSE - LEDTV 80cm FHD T2/C/S SmartTV 100x200 G sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - LEDTV 80cm FHD T2/C/S SmartTV 100x200 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20016098

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351417943

Sonepar Artikelnummer

121234668

Hersteller Artikelnummer

20016098

Hersteller Typ

32A4Q

Hersteller Artikel Nr.:

20016098

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

80 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

Full HD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x100

Gewicht:

5.6 kg

Breite:

726 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

85 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Leistungsaufnahme Betrieb:

65 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

3.800 kg

32'', HD Ready, Smart TV, Frameless, Double Stand